Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 160 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 160 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 20 x 160 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386595
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040200160
EAN/GTIN:
     4043952438503
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 160 5.6 AD W7 10 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040200160
Werksnummer:
8000195523
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,398130
Gewicht brutto Kg:
0,398130
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 160
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,734*
€ 4,894*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,282*
€ 37,782*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,927*
€ 38,987*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 30,528*
€ 39,638*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,972*
€ 40,087*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,087*
€ 47,70353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,494*
€ 46,99786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,222*
€ 43,10418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,622*
€ 42,39018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,682*
€ 40,08158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,992*
€ 38,07048
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,972*
€ 35,66668
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.