Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 33 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386610
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100330080
EAN/GTIN:
     4043952451731
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 80 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100330080
Werksnummer:
8000196839
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,806000
Gewicht brutto Kg:
0,806000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
5
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,01*
5 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 3,3752*
€ 5,1824*
2 Tage
138
1
€ 5,59*
ab € 3,7906*
€ 5,4306*
Lager 1955
196
1
€ 5,99*
ab € 3,6861*
€ 5,4441*
7 Tage
196
1
€ 7,99*
ab € 3,95*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4441*
€ 6,47848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,3601*
€ 6,37852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9561*
€ 5,89776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8361*
€ 5,75496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6361*
€ 5,51696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4161*
€ 5,25516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6861*
€ 4,38646
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.