Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG Messing
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386648
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040177000120055
EAN/GTIN:
     4043952441589
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 55 Messing 50 Stück ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.700· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040177000120055
Werksnummer:
8000195814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061200
Gewicht brutto Kg:
0,061200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,7018*
€ 2,2063*
4 Tage
540
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,8743*
€ 2,2843*
6 Tage
600
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8962*
€ 2,3162*
1 Tag
420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,9062*
€ 2,3162*
Lager 1955
600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,8677*
€ 2,343*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,343*
€ 2,78817
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2553*
€ 2,68381
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0977*
€ 2,49626
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,0577*
€ 2,44866
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,8677*
€ 2,22256
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8677* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 117,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.