Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 200 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 200 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 200 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386883
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100080200
EAN/GTIN:
     4043952449592
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 200 8.8 galv.verz. 100 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 200 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100080200
Werksnummer:
8000196559
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,069700
Gewicht brutto Kg:
0,069700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 200
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3714*
€ 0,514*
5 Tage
300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
Lager 1955
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4061*
€ 0,5481*
6 Tage
300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4318*
€ 0,5618*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5027*
€ 0,6427*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5481*
€ 0,65224
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4561*
€ 0,54276
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 54,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.