Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 8 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386886
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000080050
EAN/GTIN:
     4051426083593
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 50 45 H 100 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000080050
Werksnummer:
8000199181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014260
Gewicht brutto Kg:
0,014260
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1083*
€ 0,1568*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1393*
€ 0,1893*
Lager 1955
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1368*
€ 0,192*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1464*
€ 0,1984*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.