Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386895
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100300080
EAN/GTIN:
     4043952451540
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 80 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100300080
Werksnummer:
8000196815
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,637000
Gewicht brutto Kg:
0,637000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 2,1822*
€ 3,0855*
Lager 1955
130
10
€ 5,99*
ab € 2,312*
€ 3,17*
1 Tag
8
5
€ 4,90*
ab € 2,3613*
€ 3,2613*
2 Tage
91
10
€ 5,59*
ab € 2,4302*
€ 3,2702*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,9561*
€ 3,9461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,006*
€ 3,57714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,312*
€ 2,75128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.