Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 10 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386901
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000100016
EAN/GTIN:
     4051426083678
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 16 45 H 200 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000100016
Werksnummer:
8000199189
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0361*
€ 0,0503*
5 Tage
8400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0361*
€ 0,0528*
2 Tage
7980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0444*
€ 0,0609*
Lager 1955
11200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0616*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0488*
€ 0,0672*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.