Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2
Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386939
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149470160200
EAN/GTIN:
     4043952809112
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 200 A 4 - 70 AD-W2 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04014.947· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149470160200
Werksnummer:
8000193787
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,348400
Gewicht brutto Kg:
0,348400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
10
€ 4,30*
ab € 2,4736*
€ 3,5051*
Lager 1955
330
10
€ 5,99*
ab € 2,6324*
€ 3,62*
10 Tage
240
5
€ 4,90*
ab € 2,675*
€ 3,735*
1 Tag
231
10
€ 5,59*
ab € 2,7555*
€ 3,7355*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2231*
€ 4,2931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4912*
€ 4,15453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2024*
€ 3,81086
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6324*
€ 3,13256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.