Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 60 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 60 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 22 x 60 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386954
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000220060
EAN/GTIN:
     4043952434864
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 60 10.9 25 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000220060
Werksnummer:
8000194095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,282800
Gewicht brutto Kg:
0,282800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2469*
  
Preis gilt ab 75.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2469* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,7339*
€ 2,06334
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6654*
€ 1,98183
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,5569*
€ 1,85271
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,5269*
€ 1,81701
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,4969*
€ 1,78131
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,2469*
€ 1,48381
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.