Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4017 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386967
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400120100
EAN/GTIN:
     4043952459393
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 100 A 4 (- 70) 50 Stück ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179400120100
Werksnummer:
8000197875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,088600
Gewicht brutto Kg:
0,088600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,5345*
€ 0,7473*
5 Tage
225
50
€ 4,95*
ab € 0,5955*
€ 0,7655*
2 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,5954*
€ 0,7854*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,5947*
€ 0,7921*
7 Tage
250
50
€ 7,99*
ab € 0,6061*
€ 0,7961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7921*
€ 0,9426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5947*
€ 0,70769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.