Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 100 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 100 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 100 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386989
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000300100
EAN/GTIN:
     4043952446256
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 100 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000300100
Werksnummer:
8000196260
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,732000
Gewicht brutto Kg:
0,732000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 2,3271*
€ 3,30*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 2,4769*
€ 3,4002*
5 Tage
180
5
€ 4,90*
ab € 2,515*
€ 3,515*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1673*
€ 4,2573*
3 Tage
250
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4002*
€ 4,04624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2735*
€ 3,89547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0169*
€ 3,59011
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4769*
€ 2,94751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.