Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387103
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000160055
EAN/GTIN:
     4043952434109
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 10.9 50 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000160055
Werksnummer:
8000194024
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,109300
Gewicht brutto Kg:
0,109300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3331*
€ 0,4732*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,48*
1 Tag
490
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3706*
€ 0,4906*
Lager 1955
700
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3603*
€ 0,491*
6 Tage
700
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,387*
€ 0,517*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3603* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.