Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 130 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 130 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 130 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387230
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000330130
EAN/GTIN:
     4043952446706
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 130 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000330130
Werksnummer:
8000196297
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,090000
Gewicht brutto Kg:
1,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 130
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 4,6355*
€ 6,5384*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,9112*
€ 6,7154*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,0025*
€ 6,7425*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,2981*
€ 8,3581*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 6,97*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,7154*
€ 7,99133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3933*
€ 7,60803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1333*
€ 7,29863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,0412*
€ 7,18903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7812*
€ 6,87963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9112*
€ 5,84433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.