Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387242
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100080140
EAN/GTIN:
     4043952449530
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 140 8.8 galv.verz. 100 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 140 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100080140
Werksnummer:
8000196553
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050500
Gewicht brutto Kg:
0,050500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2067*
€ 0,289*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2296*
€ 0,2996*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2232*
€ 0,2997*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2395*
€ 0,3095*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2997*
€ 0,35664
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.