Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 260 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 260 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 16 x 260 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387250
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000160260
EAN/GTIN:
     4043952434314
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 260 10.9 1 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000160260
Werksnummer:
8000194044
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 260
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
116
5
€ 4,90*
ab € 2,9225*
€ 4,0825*
5 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 2,7001*
€ 4,1551*
2 Tage
115
1
€ 5,59*
ab € 3,0171*
€ 4,3671*
Lager 1955
163
1
€ 5,99*
ab € 2,9635*
€ 4,4105*
7 Tage
163
1
€ 7,99*
ab € 3,14*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4105*
€ 5,2485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,347*
€ 5,17293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0835*
€ 4,85937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9535*
€ 4,70467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8635*
€ 4,59757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6135*
€ 4,30007
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9635*
€ 3,52657
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.