Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 30 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 30 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 16 x 30 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387354
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040160030
EAN/GTIN:
     4043952438183
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 30 5.6 AD W7 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040160030
Werksnummer:
8000195491
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100420
Gewicht brutto Kg:
0,100420
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,323*
€ 0,4626*
2 Tage
720
50
€ 4,95*
ab € 0,3538*
€ 0,4738*
2 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,3595*
€ 0,4895*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 0,3531*
€ 0,4935*
8 Tage
800
50
€ 7,99*
ab € 0,3754*
€ 0,5054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.