Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387575
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000360140
EAN/GTIN:
     4043952446980
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M36x 140 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000360140
Werksnummer:
8000196321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
5
€ 4,30*
ab € 6,0713*
€ 8,4445*
Lager 1955
135
5
€ 5,99*
ab € 6,475*
€ 8,8952*
2 Tage
95
5
€ 5,59*
ab € 6,7957*
€ 8,9357*
6 Tage
135
3
€ 4,90*
ab € 6,575*
€ 9,155*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,2787*
€ 10,8287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,8952*
€ 10,58529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6401*
€ 10,28172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1601*
€ 9,71052
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,065*
€ 9,59735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,475*
€ 7,70525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.