Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube M 30 x 80 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 80 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 80 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387723
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200300080
EAN/GTIN:
     4043952453315
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 80 8.8 feuerverz. 1 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200300080
Werksnummer:
8000197138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,629000
Gewicht brutto Kg:
0,629000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 3,3524*
€ 4,0617*
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 2,9264*
€ 4,0861*
1 Tag
70
10
€ 5,59*
ab € 3,2608*
€ 4,3708*
5 Tage
100
5
€ 4,90*
ab € 3,1625*
€ 4,4125*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,0104*
€ 5,2504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0617*
€ 4,83342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6864*
€ 4,38682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3524*
€ 3,98936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.