Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 70 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 70 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 12 x 70 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387725
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040262100120070
EAN/GTIN:
     4051426079909
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M12x70 45 H galv.verz. 50St. ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040262100120070
Werksnummer:
8000198861
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048400
Gewicht brutto Kg:
0,048400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 70
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,4722*
€ 0,6711*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4791*
€ 0,7012*
2 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,6135*
€ 0,8035*
Lager 1955
950
50
€ 5,99*
ab € 0,6024*
€ 0,8203*
7 Tage
950
50
€ 7,99*
ab € 0,6244*
€ 0,8244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7913*
€ 0,94165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7324*
€ 0,87156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.