Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 30 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 30 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 30 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387775
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178270100030
EAN/GTIN:
     4043952622582
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M10x 30 8.8 feuerverz. SB 200 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178270100030
Werksnummer:
8000197166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035600
Gewicht brutto Kg:
0,035600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,1653*
€ 0,225*
2 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,1834*
€ 0,2334*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,1802*
€ 0,2355*
8 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,1912*
€ 0,2512*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2217*
€ 0,2817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.