Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 25 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 25 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 8 x 25 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387873
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178270080025
EAN/GTIN:
     4051426769466
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M8x 25 8.8 feuerverz. SB 200 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178270080025
Werksnummer:
8000197152
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018380
Gewicht brutto Kg:
0,018380
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1104*
5 Tage
5000
200
€ 4,30*
ab € 0,0836*
€ 0,1193*
2 Tage
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0925*
€ 0,1252*
Lager 1955
5400
200
€ 5,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1267*
8 Tage
5400
200
€ 7,99*
ab € 0,0972*
€ 0,1307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.