Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 20 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 20 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Sechskantschraube M 12 x 20 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388023
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040174280120020
EAN/GTIN:
     4051426996190
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 20 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 100 Stück ISO 4017 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04017.428· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040174280120020
Werksnummer:
8000195350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 20
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,101*
€ 0,1486*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,1134*
€ 0,1564*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1114*
€ 0,1588*
8 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1635*
4 Tage
1700
600
Frei Haus
ab € 0,1175*
€ 0,1789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.