Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 -LH ISO 4032 links 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 -LH ISO 4032 links 8
Sechskantmutter M 16 -LH ISO 4032 links 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388143
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328050160000
EAN/GTIN:
     4051426662897
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M16 -LH 8 50 Stück ISO 4032 8 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.805· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328050160000
Werksnummer:
8000200642
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035560
Gewicht brutto Kg:
0,035560
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 -LH
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3191*
€ 0,4684*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,3551*
€ 0,4951*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,3487*
€ 0,499*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,3708*
€ 0,5108*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,393*
€ 0,543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4638*
€ 0,55192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.