Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388190
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100050000
EAN/GTIN:
     4043952466650
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M5 8 galv.verz. 1000 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100050000
Werksnummer:
8000200650
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00542*
€ 0,00813*
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00592*
€ 0,00852*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00602*
€ 0,00866*
1 Tag
unbekannt
1000
€ 4,95*
ab € 0,00579*
€ 0,00902*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00652*
€ 0,00961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00932*
€ 0,01109
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.