Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388228
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000200035
EAN/GTIN:
     4051426101372
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 35 10.9 25 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000200035
Werksnummer:
8000201418
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,3687*
€ 0,5357*
4 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5715*
€ 0,8266*
1 Tag
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6468*
€ 0,8668*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6482*
€ 0,8782*
Lager 1955
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7975*
€ 1,1013*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1013*
€ 1,31055
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0594*
€ 1,26069
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.