Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 3 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388294
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100030005
EAN/GTIN:
     4051426085443
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 5 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100030005
Werksnummer:
8000199350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0163*
5 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0113*
€ 0,0168*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0125*
€ 0,0175*
Lager 1955
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0178*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0147*
€ 0,0204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.