Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 250 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 250 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 250 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388339
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400200250
EAN/GTIN:
     4043952423721
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 250 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 250 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400200250
Werksnummer:
8000193445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 250
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,1505*
€ 9,178*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 9,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,7302*
€ 9,749*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,23*
€ 10,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,0089*
€ 11,1389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,749*
€ 11,60131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4196*
€ 11,20932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8502*
€ 10,53174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7502*
€ 10,41274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2402*
€ 9,80584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7302*
€ 8,00894
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.