Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388449
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171330120055
EAN/GTIN:
     4051427036499
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 55 10.9 zinklamellenb. 100 Stück ISO 4017 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.133· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171330120055
Werksnummer:
8000194465
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055100
Gewicht brutto Kg:
0,055100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7419*
€ 0,9776*
1 Tag
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,837*
€ 1,027*
Lager 1955
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8038*
€ 1,0278*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8418*
€ 1,0418*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9169*
€ 1,1369*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,0278*
€ 1,22308
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9958*
€ 1,185
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9238*
€ 1,09932
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9038*
€ 1,07552
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,8038*
€ 0,95652
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 102,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.