Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 110 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 110 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x 110 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388463
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140160110
EAN/GTIN:
     4051426607669
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 110 5.6 AD W7 galv.verz. 25 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140160110
Werksnummer:
8000195651
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,183200
Gewicht brutto Kg:
0,183200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 110
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 1,2196*
€ 1,684*
10 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 1,3175*
€ 1,7175*
7 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 1,3458*
€ 1,7558*
2 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 1,3479*
€ 1,7679*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 1,3337*
€ 1,793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,793*
€ 2,13367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7133*
€ 2,03883
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6037*
€ 1,9084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5637*
€ 1,8608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4937*
€ 1,7775
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3337*
€ 1,5871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.