Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 130 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 130 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 130 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388540
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140200130
EAN/GTIN:
     4051426607676
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 130 5.6 AD W7 galv.verz. 25 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140200130
Werksnummer:
8000195665
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,337140
Gewicht brutto Kg:
0,337140
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 130
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,8222*
€ 2,4943*
10 Tage
25
25
€ 4,90*
ab € 1,9675*
€ 2,5275*
7 Tage
25
25
€ 7,99*
ab € 2,0407*
€ 2,6107*
2 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 2,0307*
€ 2,6107*
Lager 1955
25
25
€ 5,99*
ab € 1,9943*
€ 2,6334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6334*
€ 3,13375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5038*
€ 2,97952
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3743*
€ 2,82542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2843*
€ 2,71832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1943*
€ 2,61122
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9943*
€ 2,37322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.