Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 35 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 35 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 6 x 35 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388599
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269400060035
EAN/GTIN:
     4051426082237
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 35 A 4 200 Stück ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269400060035
Werksnummer:
8000199051
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2160
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0939*
€ 0,1269*
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1007*
€ 0,1428*
2 Tage
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1126*
€ 0,1506*
Lager 1955
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1105*
€ 0,1519*
8 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1186*
€ 0,1566*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 30,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.