Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 3 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388661
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100030006
EAN/GTIN:
     4051426085450
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 6 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100030006
Werksnummer:
8000199351
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,013*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0178*
3 Tage
7500
6000
Frei Haus
ab € 0,0131*
€ 0,0201*
Lager 1955
7500
50
€ 5,99*
ab € 0,0304*
€ 0,0337*
6 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,042*
€ 0,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.