Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 65 ISO 4014 m.Schaft/Mutter 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 65 ISO 4014 m.Schaft/Mutter 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 65 ISO 4014 m.Schaft/Mutter 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388664
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148250200065
EAN/GTIN:
     4043952622223
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M20x 65 8.8 feuerverz. SB 25St. ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 20 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.825· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148250200065
Werksnummer:
8000192658
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,286000
Gewicht brutto Kg:
0,286000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9317*
€ 1,2918*
4 Tage
550
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0156*
€ 1,4178*
6 Tage
700
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1212*
€ 1,4712*
1 Tag
490
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1413*
€ 1,4913*
Lager 1955
700
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1211*
€ 1,504*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4775*
€ 1,75823
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3511*
€ 1,60781
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3111*
€ 1,56021
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2611*
€ 1,50071
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,1211*
€ 1,33411
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.