Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 4 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388750
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000040065
EAN/GTIN:
     4051426119469
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 65 8.8 200 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 65 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000040065
Werksnummer:
8000203637
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 65
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0746*
€ 0,1081*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0831*
€ 0,113*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0821*
€ 0,1143*
7 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1179*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1023*
€ 0,1373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.