Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388807
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140120100
EAN/GTIN:
     4043952440124
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 100 5.6 AD W7 galv.verz. 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140120100
Werksnummer:
8000195635
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,088000
Gewicht brutto Kg:
0,088000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,4674*
€ 0,656*
5 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
1 Tag
585
50
€ 4,95*
ab € 0,512*
€ 0,672*
1 Tag
455
50
€ 5,59*
ab € 0,5205*
€ 0,6905*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,5112*
€ 0,6964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6788*
€ 0,80777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6212*
€ 0,73923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.