Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4017 VG A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4017 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4017 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388881
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179480100080
EAN/GTIN:
     4051426671813
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 80 A 4 - 80 50 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179480100080
Werksnummer:
8000198356
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054720
Gewicht brutto Kg:
0,054720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4015*
€ 0,5601*
5 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,4376*
€ 0,6244*
2 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,4874*
€ 0,6474*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,4787*
€ 0,6629*
7 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,5091*
€ 0,6791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6629*
€ 0,78885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5487*
€ 0,65295
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4787*
€ 0,56965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.