Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 200 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 200 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 22 x 200 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388908
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000220200
EAN/GTIN:
     4043952445419
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 200 8.8 10 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 200 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000220200
Werksnummer:
8000196188
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,676000
Gewicht brutto Kg:
0,676000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 200
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
280
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,989*
€ 6,6546*
4 Tage
252
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,4447*
€ 6,8447*
6 Tage
280
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 5,5675*
€ 6,9475*
1 Tag
196
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,6042*
€ 6,9942*
Lager 1955
280
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,4583*
€ 7,0292*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,0292*
€ 8,36475
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,7587*
€ 8,04285
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,3383*
€ 7,54258
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,1383*
€ 7,30458
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,9683*
€ 7,10228
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,4583*
€ 6,49538
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,4583* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 70,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.