Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 40 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 40 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 6 x 40 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282100060040
EAN/GTIN:
     4051426088611
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M6x40 45 H galv.verz. 200St. ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282100060040
Werksnummer:
8000199657
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0734*
€ 0,1052*
2 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0855*
€ 0,1146*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0835*
€ 0,116*
8 Tage
1400
200
€ 7,99*
ab € 0,0891*
€ 0,1198*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0998*
€ 0,1327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.