Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 20 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389007
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100200030
EAN/GTIN:
     4051426085214
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M20x30 45 H galv.verz. 50St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100200030
Werksnummer:
8000199335
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044140
Gewicht brutto Kg:
0,044140
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,6309*
€ 0,8691*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,7203*
€ 0,9503*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,7073*
€ 0,9584*
6 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,7632*
€ 0,9932*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8527*
€ 1,1127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9584*
€ 1,1405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8573*
€ 1,02019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8473*
€ 1,00829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8073*
€ 0,96069
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7073*
€ 0,84169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.