Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 16 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389021
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100160035
EAN/GTIN:
     4051426085115
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M16x35 45 H galv.verz. 100St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100160035
Werksnummer:
8000199326
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039700
Gewicht brutto Kg:
0,039700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 35
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,394*
€ 0,548*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4345*
€ 0,5774*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4821*
€ 0,6221*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5334*
€ 0,6834*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,563*
€ 0,7428*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5509*
€ 0,65557
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 57,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.