Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 4 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389066
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100040000
EAN/GTIN:
     4043952466643
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M4 8 galv.verz. 1000 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100040000
Werksnummer:
8000200649
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00357*
€ 0,00542*
5 Tage
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00387*
€ 0,00556*
1 Tag
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00397*
€ 0,0057*
6 Tage
27000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00407*
€ 0,00583*
Lager 1955
27000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00397*
€ 0,00634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00605*
€ 0,0072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.