Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 110 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 110 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 110 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389205
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140120110
EAN/GTIN:
     4051426736239
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 110 5.6 AD W7 galv.verz. 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140120110
Werksnummer:
8000195636
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 110
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,4681*
€ 0,6667*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,5213*
€ 0,6913*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,5119*
€ 0,6971*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,5445*
€ 0,7245*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6343*
€ 0,8443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6971*
€ 0,82955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5119*
€ 0,60916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.