Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 160 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 160 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 160 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389213
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200300160
EAN/GTIN:
     4051426608284
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 160 8.8 feuerverz. 1 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200300160
Werksnummer:
8000197145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 160
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 7,1732*
€ 10,5616*
1 Tag
76
1
€ 5,59*
ab € 7,9487*
€ 11,0687*
Lager 1955
126
1
€ 5,99*
ab € 7,8163*
€ 11,197*
7 Tage
126
1
€ 7,99*
ab € 8,31*
€ 11,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,7489*
€ 13,4589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,197*
€ 13,32443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,9016*
€ 12,9729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2863*
€ 12,2407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2163*
€ 12,1574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5863*
€ 11,4077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8163*
€ 9,3014
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.