Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 3 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 3 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 3 x 3 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389297
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100030003
EAN/GTIN:
     4051426085429
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 3 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100030003
Werksnummer:
8000199348
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 3
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0135*
€ 0,0202*
4 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0148*
€ 0,021*
Lager 1955
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0212*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,015*
€ 0,0213*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0175*
€ 0,0249*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.