Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 - 70 AD-W2
Sechskantschraube M 10 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389333
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149270100130
EAN/GTIN:
     4051426750587
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 130 A 2 - 70 AD-W2 50 Stück ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.927· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149270100130
Werksnummer:
8000193193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087100
Gewicht brutto Kg:
0,087100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,4264*
€ 0,6025*
2 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,4749*
€ 0,6349*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4664*
€ 0,6402*
8 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 0,496*
€ 0,656*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5519*
€ 0,7319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6233*
€ 0,74173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5764*
€ 0,68592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.