Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 240 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 240 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 240 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389519
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400200240
EAN/GTIN:
     4043952423714
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 240 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400200240
Werksnummer:
8000193444
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,646000
Gewicht brutto Kg:
0,646000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 240
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 4,9509*
€ 7,5172*
6 Tage
14
3
€ 4,90*
ab € 5,4125*
€ 7,6525*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 5,5707*
€ 7,8607*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 5,4712*
€ 7,9325*
8 Tage
24
1
€ 7,99*
ab € 5,79*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9325*
€ 9,43968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8218*
€ 9,30794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3012*
€ 8,68843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1412*
€ 8,49803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8312*
€ 8,12913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4912*
€ 7,72453
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4712*
€ 6,51073
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.