Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4017 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389565
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400100100
EAN/GTIN:
     4043952459249
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 100 A 4 (- 70) 50 Stück ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179400100100
Werksnummer:
8000197846
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061240
Gewicht brutto Kg:
0,061240
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,3459*
€ 0,4968*
3 Tage
540
50
€ 4,95*
ab € 0,3787*
€ 0,5087*
2 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,3849*
€ 0,5149*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,378*
€ 0,5192*
8 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,4019*
€ 0,5419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,81*
Zubehör
k.A.
0127410
ab € 0,0392*
Zubehör
k.A.
158710SW16A4
ab € 5,932*
Zubehör
k.A.
40324100
ab € 0,1846*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,566*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.