Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389588
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400080080
EAN/GTIN:
     4043952458921
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 A 4 (- 70) 50 Stück ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179400080080
Werksnummer:
8000197813
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,1865*
€ 0,2675*
6 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,2014*
€ 0,2714*
1 Tag
875
50
€ 5,59*
ab € 0,207*
€ 0,287*
Lager 1955
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,2034*
€ 0,2894*
7 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,216*
€ 0,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.