Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 200 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 200 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 42 x 200 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389638
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000420200
EAN/GTIN:
     4043952447550
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M42x 200 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000420200
Werksnummer:
8000196366
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,590000
Gewicht brutto Kg:
2,590000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 200
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 14,3799*
€ 20,9168*
1 Tag
63
1
€ 5,59*
ab € 16,1453*
€ 22,0553*
Lager 1955
90
1
€ 5,99*
ab € 15,7518*
€ 22,1485*
6 Tage
90
1
€ 7,99*
ab € 16,86*
€ 22,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,6606*
€ 26,2606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,1485*
€ 26,35672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,0051*
€ 24,99607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7318*
€ 23,48084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3218*
€ 22,99294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5318*
€ 22,05284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7518*
€ 18,74464
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.