Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 12 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389667
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000120280
EAN/GTIN:
     4051426122056
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 280 8.8 25 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 280 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000120280
Werksnummer:
8000203895
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,262000
Gewicht brutto Kg:
0,262000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 280
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5109*
€ 2,0349*
5 Tage
200
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,7995*
€ 2,4495*
7 Tage
300
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,9941*
€ 2,5541*
2 Tage
193
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,9941*
€ 2,5541*
Lager 1955
300
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,9385*
€ 2,5559*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,5559*
€ 3,04152
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,4372*
€ 2,90027
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,2985*
€ 2,73522
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,1885*
€ 2,60432
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,1085*
€ 2,50912
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,9385*
€ 2,30682
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 63,8975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.